Geflechtschlauch schwarz, Polyamid BPA66-CC08B.50FIPJACK® Polyamid-Geflechtschlauch BPA66-CC aus speziell modifiziertem PA6.6. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden...
Kabelschutzschlauch, Typ=RND 465-01391, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-999, Kabeldurchmesser max.=32 mm, Abgeschirmt=Ungeschi...
Geflechtschlauch schwarz, PET BPET-V025B.25FIPJACK® PET-Geflechtschlauch BPET-V0 aus hochwertigem PET, mit erhöhtem Brandschutz (V0). Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Sc...
Geflechtschlauch schwarz, Polyamid BPA66-CC45B.20FIPJACK® Polyamid-Geflechtschlauch BPA66-CC aus speziell modifiziertem PA6.6. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden...
Kabelschutzschlauch, Typ=RND 465-01387, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-999, Kabeldurchmesser max.=32 mm, Abgeschirmt=Ungeschi...
Geflechtschlauch schwarz, Polyamid BPA66-CC14B.50FIPJACK® Polyamid-Geflechtschlauch BPA66-CC aus speziell modifiziertem PA6.6. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden...
Geflechtschlauch schwarz, Polyamid BPA66-CC12B.50FIPJACK® Polyamid-Geflechtschlauch BPA66-CC aus speziell modifiziertem PA6.6. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden...
Kabelschutzschlauch, Typ=RND 465-01392, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-999, Kabeldurchmesser max.=40 mm, Abgeschirmt=Ungeschi...