Geflechtschlauch schwarz, Polyamid BPA66-CC16B.50FIPJACK® Polyamid-Geflechtschlauch BPA66-CC aus speziell modifiziertem PA6.6. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden...
Glasfaser-Schlauch NW=51mm 336-051-2Schützen Sie ihre Leitungen vor Beschädigungen und schaffen Sie gleichzeitig Ordnung durch bündeln mehrere Leitungen mit Anamet Glasfaser-Schlauch 336-051-2.
Kabelschutzschlauch, Typ=RND 465-01388, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-999, Kabeldurchmesser max.=40 mm, Abgeschirmt=Ungeschi...
Geflechtschlauch schwarz, Polyamid BPA66-CC20B.50FIPJACK® Polyamid-Geflechtschlauch BPA66-CC aus speziell modifiziertem PA6.6. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden...
Geflechtschlauch schwarz, Polyamid BPA66-CC40B.20FIPJACK® Polyamid-Geflechtschlauch BPA66-CC aus speziell modifiziertem PA6.6. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden...
Kabelstrumpf, Typ=6681276, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Hülsendurchmesser=14 mm, Hülsenlänge=3 m, Kabeldurchmesser max.=21 mm, Kabeldurchmesser min.=14 mm, Bran...