Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotophan Fotosichthüllen 9x13 cm hoch weiß 10 Hüllen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Fotophan Fotosichthüllen 9x13 cm hoch weiß 10 Hüllen
Fotophan Fotosichthüllen 9x13 cm hoch weiß 10 Hüllen
Artikel-Nr.:
     1682-375009501
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7583
EAN/GTIN:
     4008705075831
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Fotosichthüllen für Fotos, Bilder, Postkarten, Eintrittskarten und vieles mehr, Format: 9 x 13 cm hochkant, für 8 Fotos pro Hülle, mit aufgeschweißten Klarsichttaschen, aus robustem weißem Polypropylen, weichmacherfrei und archivierungssicher, mit Eurolochung, passend für alle gängigen Ordner, Alben und Ringbücher, 10 Hüllen für 80 Fotos
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Foto-Sichthüllen
weichmacherfrei:
Ja
Artikelbezeichnung:
Fotophan
Ausführung des Inhalts (Packung):
10
Breite:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Beschriftungsetiketten
Anzahl der Fotos je Hülle:
8
Werkstoff:
PP
Höhe:
297
geeignete Abmessung des Fotos:
9x13 hoch
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Farbe der Zwischenfolie:
weiß
geeign. Abmessung des Fotos:
9x13 hoch
Ausführung des Inhalts der Packung:
10
Produkt-Typbezeichnung:
Foto-Sichthüllen
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
29
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 5,42*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,42*
€ 5,43*
1 Tag
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,51*
€ 5,54*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,54*
€ 5,56*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,55*
€ 5,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,341* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.