Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 0009777 Fotoalbum Transparent 10 Blätter 9 x 13cm, 10 x 15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 0009777 Fotoalbum Transparent 10 Blätter 9 x 13cm, 10 x 15cm
Hama 0009777 Fotoalbum Transparent 10 Blätter 9 x 13cm, 10 x 15cm
Hama 0009777 Fotoalbum Transparent 10 Blätter 9 x 13cm, 10 x 15cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6170255
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     0009777
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
fotohüllen 10x15 cm
fotohüllen
  • die besonders praktische Fotoarchivierung, Foto einschieben, fertig
    - die glasklare PP-Folie schützt zuverlässig vor Fingerabdrücken
    - reißfest, dokumentenecht, ohne chemische Einflüsse auf die Bilder, zertifizierte Sicherheit
    - Heftrand gelocht
    - Menge: 10 Blatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Maximale Kapazität
10 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
9 x 13cm, 10 x 15cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.