Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm quer weiß 250 Hüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm quer weiß 250 Hüllen
Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm quer weiß 250 Hüllen
Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm quer weiß 250 Hüllen
Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm quer weiß 250 Hüllen
Artikel-Nr.:
     3310-HE-7563
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7563
EAN/GTIN:
     4008705075633
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Fotosichthüllen für Fotos, Bilder, Postkarten, Eintrittskarten und vieles mehr, Format: 10 x 15 cm quer, für 4 Fotos pro Hülle, mit aufgeschweißten Klarsichttaschen, aus robustem weißem Polypropylen, weichmacherfrei und archivierungssicher, mit Eurolochung, passend für alle gängigen Ordner, Alben und Ringbücher, 250 Hüllen für 1.000 Fotos
Weitere Informationen:
Farbe der Zwischenfolie:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Foto-Sichthüllen
Breite:
230
Anzahl der Fotos je Hülle:
4
Ausführung des Inhalts (Packung):
250
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Beschriftungsetiketten
Höhe:
297
geeignete Abmessung des Fotos:
10x15 quer
Artikelbezeichnung:
Fotophan
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Werkstoff:
Polypropylen
weichmacherfrei:
Ja
geeign. Abmessung des Fotos:
10x15 quer
Produkt-Typbezeichnung:
Foto-Sichthüllen
Ausführung des Inhalts der Packung:
250
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 73,30*
€ 94,55*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 73,29*
€ 94,59*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 73,65*
€ 95,00*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 71,46*
€ 95,00*
12 Tage
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,28*
€ 95,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.