Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotophan Fotosichthüllen 13x18 cm quer weiß 250 Hüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotophan Fotosichthüllen 13x18 cm quer weiß 250 Hüllen
Fotophan Fotosichthüllen 13x18 cm quer weiß 250 Hüllen
Fotophan Fotosichthüllen 13x18 cm quer weiß 250 Hüllen
Fotophan Fotosichthüllen 13x18 cm quer weiß 250 Hüllen
Artikel-Nr.:
     832B-125535
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7564
EAN/GTIN:
     4008705075640
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
herma fotohüllen
fotohüllen
Fotosichthüllen für Fotos, Bilder, Postkarten, Eintrittskarten und vieles mehr, Format: 13 x 18 cm quer, für 4 Fotos pro Hülle, mit aufgeschweißten Klarsichttaschen, aus robustem weißem Polypropylen, weichmacherfrei und archivierungssicher, mit Eurolochung, passend für alle gängigen Ordner, Alben und Ringbücher, 250 Hüllen für 1.000 Fotos
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Höhe:
297
Artikelbezeichnung:
Fotophan
Breite:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Beschriftungsetiketten
Anzahl der Fotos je Hülle:
4
Ausführung des Inhalts (Packung):
250
geeignete Abmessung des Fotos:
13x18 quer
weichmacherfrei:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Foto-Sichthüllen
Farbe der Zwischenfolie:
weiß
Ausführung des Inhalts der Packung:
250
Produkt-Typbezeichnung:
Foto-Sichthüllen
geeign. Abmessung des Fotos:
13x18 quer
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 72,63*
€ 94,06*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 73,13*
€ 94,08*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 73,00*
€ 94,33*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 73,71*
€ 95,18*
13 Tage
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 95,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.