Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm hoch weiß 250 Hüllen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm hoch weiß 250 Hüllen
Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm hoch weiß 250 Hüllen
Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm hoch weiß 250 Hüllen
Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm hoch weiß 250 Hüllen
Artikel-Nr.:
     C5356-7562
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7562
EAN/GTIN:
     4008705075626
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Fotosichthüllen für Fotos, Bilder, Postkarten, Eintrittskarten und vieles mehr, Format: 10 x 15 cm hochkant, für 8 Fotos pro Hülle, mit aufgeschweißten Klarsichttaschen, aus robustem weißem Polypropylen, weichmacherfrei und archivierungssicher, mit Eurolochung, passend für alle gängigen Ordner, Alben und Ringbücher, 250 Hüllen für 2.000 Fotos
Weitere Informationen:
Breite:
230
Höhe:
297
weichmacherfrei:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Beschriftungsetiketten
Produkttypbezeichnung:
Foto-Sichthüllen
Ausführung des Inhalts (Packung):
250
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Anzahl der Fotos je Hülle:
8
Werkstoff:
PP
Artikelbezeichnung:
Fotophan
Farbe der Zwischenfolie:
weiß
geeignete Abmessung des Fotos:
10x15 hoch
Produkt-Typbezeichnung:
Foto-Sichthüllen
Ausführung des Inhalts der Packung:
250
geeign. Abmessung des Fotos:
10x15 hoch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Hüllen (ab € 7,273* pro Hülle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,87*
€ 111,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,81*
€ 110,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,00*
€ 102,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,17*
€ 96,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 81,16*
€ 96,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,64*
€ 86,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.