| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO5347500 Herst.-Nr.: 5347500 EAN/GTIN: 4000225020438 |
| |
|
| | |
| Fotohüllen, DIN A4 für Fotogröße 13 x 18 cm quer, PP-Folie, mit seitlichem Heftrand, Euro-Lochung, für Ringbücher, mit weißem Trennblatt, für 4 Fotos + Kartenfeld Größe 13,5 x 3 cm, von beiden Seiten befüllbar, 5er Packung, glasklar. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Anreißer (Online): | Fotohüllen, DIN A4, 13 x 18 cm, quer, PP-Folie, glasklar, 5er Pack | Kurzbeschreibung (Online): | Fotohüllen, 13 x 18 cm, quer, 5er Pack | Langbeschreibung (Online): | Fotohüllen, DIN A4 für Fotogröße 13 x 18 cm quer, PP-Folie, mit seitlichem Heftrand, Euro-Lochung, für Ringbücher, mit weißem Trennblatt, für 4 Fotos + Kartenfeld Größe 13,5 x 3 cm, von beiden Seiten befüllbar, 5er Packung, glasklar. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotosichthüllen, Fotoschoner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,14* | € 2,98* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 2,491* | € 3,703* | | | | Lager 273 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 2,641* | € 3,778* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,5282* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 37,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|