Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Fotohüllen, DIN A4, für 4 Fotos 10 x 15 cm quer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Veloflex Fotohüllen, DIN A4, für 4 Fotos 10 x 15 cm quer
Veloflex Fotohüllen, DIN A4, für 4 Fotos 10 x 15 cm quer
Artikel-Nr.:
     388-30233E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     5347400
EAN/GTIN:
     4000225534744
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
veloflex fotohüllen
fotohüllen
Fotohüllen im Format DIN A4, für Fotogröße 10 x 15 cm quer, aus PP-Folie gefertigt.

Mit seitlichem Heftrand, Euro-Lochung, für Ringbücher, mit weißem Trennblatt, für 4 Fotos + Kartenfeld Größe 10 x 4 cm, von beiden Seiten befüllbar.

- Farbe: transparent
- die Hüllen sind glasklar
- das Mittelfeld ist nicht bestückbar; dafür können die kleineren Felder mit Fotos bestückt werden
passend für Fotogröße: 10 x 15 cm
Ausrichtung der Fotos: Querformat
Format der Hülle: DIN A4
Farbe der Zwischenfolie: weiss
Anzahl der Fotos je Hülle: 4 Stück
Lochung: Universallochung
Material: Polypropylen

Weitere Suchbegriffe: fotohüllen 10x15 cm, Sichthüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,491*
€ 3,773*
10 Tage
20
2
€ 5,87*
ab € 10,57*
€ 15,08*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,773*
€ 4,48987
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,623*
€ 4,31137
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,364*
€ 4,00316
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,111*
€ 3,70209
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,491*
€ 2,96429
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,4982* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 37,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.