Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm hoch weiß 10 Hüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm hoch weiß 10 Hüllen
Fotophan Fotosichthüllen 10x15 cm hoch weiß 10 Hüllen
Artikel-Nr.:
     832B-125542
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7585
EAN/GTIN:
     4008705075855
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Fotosichthüllen für Fotos, Bilder, Postkarten, Eintrittskarten und vieles mehr, Format: 10 x 15 cm hochkant, für 8 Fotos pro Hülle, mit aufgeschweißten Klarsichttaschen, aus robustem weißem Polypropylen, weichmacherfrei und archivierungssicher, mit Eurolochung, passend für alle gängigen Ordner, Alben und Ringbücher, 10 Hüllen für 80 Fotos
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Beschriftungsetiketten
Produkttypbezeichnung:
Foto-Sichthüllen
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Höhe:
297
Werkstoff:
Polypropylen
Anzahl der Fotos je Hülle:
8
Breite:
230
weichmacherfrei:
Ja
Ausführung des Inhalts (Packung):
10
geeignete Abmessung des Fotos:
10x15 hoch
Artikelbezeichnung:
Fotophan
Farbe der Zwischenfolie:
weiß
Ausführung des Inhalts der Packung:
10
geeign. Abmessung des Fotos:
10x15 hoch
Produkt-Typbezeichnung:
Foto-Sichthüllen
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,40*
€ 5,34*
2 Tage
27
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 5,36*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,50*
€ 5,52*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,54*
€ 5,54*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,53*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.