Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100207022 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100207022 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Elba 100207022 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Elba 100207022 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30119713
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100207022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
fotohüllen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Ausrichtung
Porträt
Taschenöffnung
Oben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100207023
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.