Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100207023 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100207023 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 10 Stück(e)
Oxford 100207023 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65722256
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100207023
EAN/GTIN:
     3148240064967
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
fotohüllen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Anzahl der Stopflöcher
11
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
313 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100207022
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.