Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen KM, 2 flexible Böden, 1195 x 470 x 1120 mm, 4 Lenkrollen, Stopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-163
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7350074801175
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
kongamek esd-etagenwagen
ESD-Etagenwagen KM, verzinkt, 2 flexible Böden, LxBxH 1195 x 470 x 1120 mm, 4 Lenkrollen, Stopp
  • Vielseitiger Regalwagen für den Einsatz im ESD-Bereich, z.B. zum Schutz elektrischer Bauteile bei Transport und Bereitstellung
  • elektrolytisch verzinkt, mit leitfähigen Belägen und Böden
  • alle Böden stufenlos höhenverstellbar, Schiebegriff als Zubehör lieferbar
  • 4 Lenkrollen aus Vollgummi, elektrisch leitfähig
  • mit 2 beschichteten Etagenböden
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
Technische Daten:
  • Version: Regal- und Etagenwagen
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 425 x 1000
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Bereifung: Vollgummi EL
  • Marke: Kongamek
  • Breite außen [mm]: 470
  • Tiefe außen [mm]: 1195
  • Höhe außen [mm]: 1120
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Durchmesser Rolle [mm]: 125
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 310
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 785
  • Fachlast [kg]: 125
  • Gewicht [kg]: 25,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
470 mm
Tiefe Außen:
1195 mm
Höhe Außen:
1120 mm
Traglast gesamt:
250 kg
Fachlast:
125 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
25,5 kg
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, etagenwagen traglast 250 kg, ESD-Wagen, Regalwagen, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Beistellwagen, Wagen, Kommissionierwagen, Kongamek
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,37*
€ 511,96*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 518,50*
€ 579,82*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,96*
€ 656,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,70*
€ 835,76*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,50*
€ 781,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,00*
€ 771,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,91*
€ 744,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,76*
€ 730,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,96*
€ 702,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konga Mekaniska
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.