Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 1050 RS 3 Borde montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohe Stabilität durch Schraubkonstruktion
Hohe Stabilität durch Schraubkonstruktion
Stoßecken an jedem Bord
Stopprand an jedem Bord verhindert das Herunterfallen oder Herunterlaufen von Gegenständen und Flüssigkeiten
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-88025026
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88025026
EAN/GTIN:
     4007537083830
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 1050 RS 3 Borde montiert

Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter.
\nDer multifunktionale Wagen, der immer sicher steht, ist in erster Linie zum Servieren und\nAbräumen gedacht. Durch den geschraubten Aufbau hat der Servierwagen ein hohes Maß an Stabilität.
\n
\nServierwagen aus Edelstahl, Rundrohr-Schieberahmen mit eingeschweißten\nTraversen für die Rollenbefestigung. Tiefgezogene Borde mit Stopprand,\nschallgedämmt, Schraubkonstruktion, max. Flächenbelastung pro Bord 80\nkg. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 1. Raddurchmesser\n125 mm. Alle Servierwagen mit Stossecken an jedem Bord und 2 Lenkrollen,\n2 Lenkstopprollen.\nLichtmaß zwischen den Borden 585 mm bzw. 275 mm.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Hohe Stabilität durch Schraubkonstruktion
\n• Stoßecken an jedem Bord
\n• Stopprand an jedem Bord verhindert das Herunterfallen oder Herunterlaufen von Gegenständen und Flüssigkeiten
\n• Borde durch Antidröhnmateriall schallgedämmt
\n• Höhere Tragkraft durch zusätzlich eingeschweißte Traversen
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
1035 mm
Breite:
535 mm
Höhe:
1043 mm
Gewicht:
23 kg
Bordgröße:
1000x500 mm
Bordabstand:
275 mm
Anzahl Borde:
3 Stück
Lieferzustand:
montiert
Gesamttragkraft:
200 kg
Flächenbelastung pro Bord:
80 kg
Höhe oberstes Bord:
915 mm
Rollenausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Raddurchmesser:
125 mm
Besonderheiten:
Stoßecken an jedem Bord
Weitere Suchbegriffe: rieber servierwagen 3 borde, etagenwagen, etagenwagen tragl. 200kg, Rieber, Transportwagen, Edelstahl-Servierwagen, Catering Wagen, Küchenwagen, Rollwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, Servierwagen 3 Etagen, Servierwagen Rieber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,94*
€ 590,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,81*
€ 580,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,12*
€ 558,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,19*
€ 539,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,77*
€ 505,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
88023009
ab € 119,27*
Zubehör
Rieber
88023001
ab € 114,03*
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 88,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.