Wärmeschrumpf-Isolierbänder Typ Pliofine A 720. Aus strahlenvernetztem Polyolefin. Das Isolierband bildet nach dem Schrumpfen mit dem Träger eine glatte und isolierende Oberfläche; Schrumpftemperat...
Selbstverschweißende und vorvulkanisierte Silikon-Isolierbänder Typ Si-303 2510. Für Anwendungsbereiche, wo absolute Dichtheit erforderlich ist. Das Band hat die Eigenschaft, sich selbst Lage auf L...
beko Dicht- und Isolierband 19 mm x 5 m schwarz selbstverschweißend elastisches Band auf Polyisobutylen-Basis zum Isolieren Reparieren und Abdichten schützt Metalle vor Korrosion wasser- und ozonbe...
UHU PANNENBAND REPAIR ALL. Selbstverschweißend. Stoßabweisendes, reiß- und wasserbeständiges Reparaturband. Ideal einsetzbar zum Reparieren im KFZ- und Baugerätebereich sowie zum Abdichten von Wass...
Dicht- und Isolierband Ausführung: Selbstverschweißendes Band, das eine feste Isolation aufbaut, für eine lückenlose elektrische Stabilität und permanente Beständigkeit gegen Feuchtigkeit. Temperat...
Selbstverschweißendes Kautschukband Schmiegt sich um unregelmäßige Formen und Oberflächen Erzeugt eine luftdichte, stabile Isolationsschicht Verträglich mit allen Arten von extrudierten, dielektris...
Selbstverschweißendes Ethylen-Propylen Kautschukband für den Einsatz bis 69 kV Bietet exzellente elektrische, chemische und physikalische Eigenschaften Geeignet zur Ummantelung von Abschlüssen, Ver...
Selbstverschweißendes Kautschukband, das Teilentladungen an spitz- oder kantig profilierten Leitern verhindert. Es ist dauerelastisch und witterungsbeständig.
Hohe Haftfähigkeit und besonders hohe Abriebfestigkeit Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV Isolieren und Reparieren von Kabelmänteln und Verbindungsstellen Bandstärke von ...
Selbstreinigendes, chemisch vernetztes Silikonband Im Querschnitt dreieckig aufgebaut Trennlinie ermöglicht präzises Überlappen Schützt vor Kriechstrom und Oberflächenerosion Zur Isolation von Tran...
Selbstverschweißendes Niederspannungs Vinyl-Mastik Band Selbstklebende Applikation ohne Dehnung Mastikschicht dichtet hervorragend ab und verspricht einen hohen Feuchtigkeitsschutz Vinylschicht bie...
Selbstverschweißendes Kautschukband Primärisolation bis 1 kV Niederspannung Schmiegt sich um unregelmäßige Formen und Oberflächen Erzeugt eine luftdichte, stabile Isolationsschicht Verträglich mit ...
Leitfähiges, selbstverschweißendes EPR-Band Bietet Schutz vor Feuchtigkeit und weiteren Umwelteinflüssen In der Anwendung bleibt es dauerelastisch und bietet Korrosions- sowie Ozonbeständigkeit Nic...
Sofort verschweißend Isolierend Wasserbeständig Reißfestigkeit: 10 N/cm Spezifischer Widerstand: 15.000 Gigaohm pro Meter Geeignet zum Reparieren von Kühler-, Benzin- und Motorschläuchen sowie zum ...
Selbstverschweißendes Isolierband DAYTOOLS, 10 m Für die verschiedensten Anwendungen und Reparaturen im Haushalts-, Elektro-, KFZ- und Industriebereich. Ausgezeichnete Wasser- und Ozonbeständigkeit...
Selbstverschwei?endes Hochspannungs-Isolierband bis 35 kV, ein kaltverschwei?endes Isolierband aus Polyisobutylen, versehen mit einer leicht abziehbaren Kunststoff-Trennlage. Verschwei?t nach der V...
Selbstverschwei?endes Hochspannungs-Isolierband bis 35 kV, ein kaltverschwei?endes Isolierband aus Polyisobutylen, versehen mit einer leicht abziehbaren Kunststoff-Trennlage. Verschwei?t nach der V...
Breite = 50mm Länge = 10m Selbstveralkende Bänder von RS ProDas schwarze selbstklebende Polyisobutylen-basierte Band von RS Pro mit starken elastischen Eigenschaften wird durch einen dünnen Film un...
Selbstverschweißendes Kautschukband auf EPR-Basis mit einem temperaturstabilen Mastik beschichtet Erzeugt eine luftdichte, stabile Isolationsschicht Verträglich mit allen Arten von extrudierten, di...
Leitfähiges, selbstverschweißendes EPR-Band Bietet Schutz vor Feuchtigkeit und weiteren Umwelteinflüssen In der Anwendung bleibt es dauerelastisch und bietet Korrosions- sowie Ozonbeständigkeit Nic...