Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes Polyisobutylen Selbstschweißendes Isolierband, Schwarz, Stärke 0.5mm, 50mm x 10m, Nicht selbstklebend


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-494449
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT87
EAN/GTIN:
     5056111905487
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Selbstverschweißendes Dichtband
Trägermaterial = Polyisobutylen
Breite = 50mm
Länge = 10m
Stärke = 0.5mm
Farbe = Schwarz
Haftfestigkeit = Nicht selbstklebend
Zugfestigkeit = 20N/cm
Betriebstemperatur max. = +100°C
Durchschlagspannung = 8500V
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Polyisobutylen
Breite:
50mm
Länge:
10m
Stärke:
0.5mm
Farbe:
Schwarz
Haftfestigkeit:
Nicht selbstklebend
Zugfestigkeit:
20N/cm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Durchschlagspannung:
8500V
Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Silikonband, isolierband schwarz selbstverschweissend, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 494449, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Selbstverschweißende Isolierbänder, Advance Tapes, AT87, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Self Amalgamating Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 2,024* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 29,52*
€ 35,13
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 28,35*
€ 33,74
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 27,02*
€ 32,15
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 25,49*
€ 30,33
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 24,57*
€ 29,24
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Spule
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1468999
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.