| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098576101 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 011393 EAN/GTIN: 4026359008180 |
| |
|
| | |
| Dicht- und Isolierband Ausführung: Selbstverschweißendes Band, das eine feste Isolation aufbaut, für eine lückenlose elektrische Stabilität und permanente Beständigkeit gegen Feuchtigkeit. Temperaturbeständig von –40 °C bis +90 °C. Anwendung: Feuchtigkeitsabdichtung für Telefonanschlüsse und andere wasserundurchlässige Anwendungen. Für Isolierungen und Ummantelungen von Spleißstellen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Bandbreite: | 19 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, elektroisolierband schwarz, dichtband, selbstklebend, selbstverschweißend, reparieren, Isorolle, Reparatur, Band, wasserdicht, Stecker, kleben, Technik, Isolierrolle, Kleber, isolieren, Reparaturband, Dichtung, verschweißen, Kabel, Selbstverschweißungsband, Rolle, Schlauchreparatur, Steckerabdichtung, einseitig, EPIB, Klebeband, Klebstoffband, PIB, Muffenabdichtung, Kabelisolierung, geprägt, Kabelisolierband, IKS, Folie, Kabelband, dichten, Chemie, Klebstoff, Kabelmuffe, Isolation, chemisch, technisch, 3098576101, 98576101 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,73* | € 5,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,72* | € 5,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,70* | € 5,69* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,78* | € 5,79* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,83* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,383* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|