| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-46805 Herst.-Nr.: 46805 EAN/GTIN: 4026700468052 |
| | |
|
| | |
| UHU PANNENBAND REPAIR ALL. Selbstverschweißend. Stoßabweisendes, reiß- und wasserbeständiges Reparaturband. Ideal einsetzbar zum Reparieren im KFZ- und Baugerätebereich sowie zum Abdichten von Wasserschläuchen und Rohren. Verschweißt sofort. Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C. Farbe: schwarz. Größe (L x B): 5 m x 19 mm. Infokarte. Weitere Informationen: | | Breite: | 19 | Länge: | 5 | Artikelbezeichnung: | UHU PANNENBAND REPAIR ALL | Beschreibung der Besonderheiten: | stoßabweisendes, reiß- und wasserbeständiges Reparaturband, verschweißt sofort, isolierend, temperaturbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Reparaturband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, selbstverschweißendes isolierband uhu, dichtband, dichtband 5m |
| | |
| |