Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gummi Selbstschweißendes Isolierband, Schwarz, Stärke 1mm, 38mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1469002
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1469002
EAN/GTIN:
     5056279067331
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Selbstverschweißendes Dichtband
Trägermaterial = Gummi
Breite = 38mm
Länge = 10m
Stärke = 1mm
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Selbstveralkende Bänder von RS ProDie schwarze, gummibasierte, selbstverschweißende Isoliermasse von RS Pro in Bandform auf einer leicht zu entfernenden Trennfolie. Er kann in Verbindung mit anderen Isolierbändern für eine vollständige Installation verwendet werden. Dieses Band ist 1 mm dick, 38 mm breit und 10 m lang. Die Bänder, die unter der empfohlenen Mindesttemperatur gelagert werden, müssen vor der Verwendung auf diesen Wert aufgewärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.Eigenschaften und VorteileSchnelle und kostengünstige Isolierung Mit der Hand zusammendrück- und formbar Anpassbar an unregelmäßige Formen Die Durchschlagsfestigkeit beträgt 16 kV/mmAnwendungenWickeln und Abdichten von Drähten und Kabeln Luft- und Raumfahrtindustrie
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Gummi
Breite:
38mm
Länge:
10m
Stärke:
1mm
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Silikonband, isolierband schwarz selbstverschweissend, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 1469002, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Selbstverschweißende Isolierbänder, RS PRO, AT81, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Self Amalgamating Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.