Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 23 Isolierband, EPDM-Dichtband selbstverschweißendes Schwarz, 0.76mm x 25mm x 7m, -29°C bis +130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch 23 Isolierband, EPDM-Dichtband selbstverschweißendes Schwarz, 0.76mm x 25mm x 7m, -29°C bis +130°C
3M Scotch 23 Isolierband, EPDM-Dichtband selbstverschweißendes Schwarz, 0.76mm x 25mm x 7m, -29°C bis +130°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1921611
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCH 23 7X25
EAN/GTIN:
     5060641259675
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Elektroisolierband
Farbe = Schwarz
Breite = 25mm
Länge = 7m
Trägermaterial = EPDM
Stärke = 0.76mm
Betriebstemperatur max. = +130°C
Handelsname = Scotch 23

Scotch® Gummi-Spleißverbinder 23. Scotch® Gummi-Spleißverbinderband 23 ist ein hoch anpassungsfähiges, 0,76 mm starkes, selbstverschweißendes Band auf EPR-Basis für Gummi-Spleißverbindung. Es wurde entwickelt, um Kabel mit Überlasttemperaturen von 266 Grad F (130 Grad °C) zu verbinden und abzuschließen, da die Wärme effektiv abgeleitet wird. Die eng anliegende Abdichtung lässt sich beim Anbringen des Bandes leicht entfernen, um das Abwickeln des selbstschmelzenden Ethylen-Propylen-Kautschuk-Hochspannungsbandes zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. verfügt über eine spezielle Polyesterbeschichtung, die nicht klebt Beim Abwickeln. Dehnen Sie bis zu 100 % für eine leere, feuchtigkeitsbeständige Isolierung. Nicht vulkanisierend und lagerstabil. Sehr anpassungsfähiges, selbstverschweißendes EPR-basiertes Band (Ethylen-Propylen-Gummi). Ideal zum Abdichten von elektrischen Verbindungen. Schwarz. Selbstfixierende Ethylen-Propylen-Gummiunterlage und sehr anpassungsfähiger Gummi-Harz-Klebstoff Temperaturbeständigkeit für durchgehende Haftung auf 90 °C. Dehnen Sie bis zu 100 % für eine leere, feuchtigkeitsbeständige Isolierung Spezielles Polyesterfutter hält das Band während des Betriebs geschützt und sauber Anwendung Nicht vulkanisierend und lagerstabil ASTM-Zulassung und RoHS 2002/65/EC-konform. Anwendung. Verwenden Sie Scotch ® Gummispleißband 23 für Nieder- oder Hochspannungsanwendungen und Verbindungen bis 69 kV. Dieses 0,76 mm dicke, sehr anpassungsfähige, selbstverschweißende EPR-Band (Ethylen-Propylen-Gummi) kann für eine void-freie, feuchtigkeitsbeständige Isolierung zu bis zu 100 % gedehnt werden. Es ist nicht vulkanisierend und regalstabil mit ausgezeichneten elektrischen Eigenschaften. Mit einem speziellen Polyester-Liner, der beim Abwickeln nicht klebt, ist dieses Band ideal zum Abdichten von elektrischen Verbindungen. Können mit diesem Band Drähte mit freiliegenden Kabeln sicher gemacht werden?. Ja, das Isolierband ist für diesen Zweck konzipiert, es wird aber empfohlen, professionellen Rat einzuholen, um mit freiliegenden Drähten umzugehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
25mm
Länge:
7m
Trägermaterial:
EPDM
Stärke:
0.76mm
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Handelsname:
Scotch 23
Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, elektroisolierband scotch selbstverschweißend, dichtband scotch, dichtband, 1921611, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, SCOTCH237X25, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1469000
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.