Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT85 PE Selbstschweißendes Isolierband, Schwarz, Stärke 0.5mm, 25mm x 10m, Nicht selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Advance Tapes AT85 PE Selbstschweißendes Isolierband, Schwarz, Stärke 0.5mm, 25mm x 10m, Nicht selbstklebend
Advance Tapes AT85 PE Selbstschweißendes Isolierband, Schwarz, Stärke 0.5mm, 25mm x 10m, Nicht selbstklebend
Artikel-Nr.:
     108EL-2272932
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     2272932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
selbstschweißendes isolierband 25mm...
Trägermaterial = PE
Breite = 25mm
Länge = 10m
Stärke = 0.5mm
Farbe = Schwarz
Haftfestigkeit = Nicht selbstklebend
Zugfestigkeit = 12N/cm
Betriebstemperatur max. = +130°C
Durchschlagspannung = 17000V
Modellnummer = AT85

Advance Tapes selbstveralammierendesDas Advance Tapes AT85 schwarz, nicht klebend, Polyisobutylen-basiertes, selbstverschweißendes Band mit starken elastischen Eigenschaften, das durch einen dünnen Film gestützt wird, der sauber und einfach abisoliert werden kann. Dieses Band ist 0,5 mm dick, 25 mm breit und 10 m lang. Es ist ein starkes, selbstverschweißendes PIB-Band, das als ausgezeichnete wasserdichte Dichtung dient.Eigenschaften und VorteileDie Durchschlagsspannung beträgt 34 kV/mm Wasser-, UV- und ozonbeständig und beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Laugen, Hydraulikflüssigkeiten und Pflanzenöle Robust, elastisch und leicht anzuwenden Hohe Durchschlagsfestigkeit Leicht abzuwickeln Äußerst flexibel Die Bruchlast beträgt 20,0 N/cm Dehnung beträgt 600 % Hervorragende Anpassung an unregelmäßige Formen Ausgezeichnete Leistung bei niedrigen und hohen TemperaturenAnwendungenIsolierung Schutzart Spleißen und Reparieren oder Abschleppen von Kabeln Abdichtung von elektrischen Verbindungen und temporäre und Notfallreparaturen von SanitärgelenkenZertifizierungenISO 9001
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PE
Breite:
25mm
Länge:
10m
Stärke:
0.5mm
Farbe:
Schwarz
Haftfestigkeit:
Nicht selbstklebend
Zugfestigkeit:
12N/cm
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Durchschlagspannung:
17000V
Modellnummer:
AT85
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 2272932, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Selbstverschweißende Isolierbänder, Advance Tapes, AT85, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Self Amalgamating Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 1,907* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,29*
€ 32,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,93*
€ 28,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1468998
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.