Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes Polyisobutylen Selbstschweißendes Isolierband, Schwarz, Stärke 0.5mm, 25mm x 10m, Nicht selbstklebend


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-494433
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT87
EAN/GTIN:
     5056070901759
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Selbstverschweißendes Dichtband
Trägermaterial = Polyisobutylen
Breite = 25mm
Länge = 10m
Stärke = 0.5mm
Farbe = Schwarz
Haftfestigkeit = Nicht selbstklebend
Zugfestigkeit = 20N/cm
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Polyisobutylen
Breite:
25mm
Länge:
10m
Stärke:
0.5mm
Farbe:
Schwarz
Haftfestigkeit:
Nicht selbstklebend
Zugfestigkeit:
20N/cm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Silikonband, selbstschweißendes isolierband 25mm x 10m, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 494433, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Selbstverschweißende Isolierbänder, Advance Tapes, AT87, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Self Amalgamating Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 1,171* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 17,93*
€ 21,34
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Spule
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1468998
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.