Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes PE Selbstschweißendes Isolierband, Schwarz, Stärke 0.5mm, 19mm x 10m, Nicht selbstklebend


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-494455
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT7
EAN/GTIN:
     5056111905494
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Selbstverschweißendes Dichtband
Trägermaterial = PE
Breite = 19mm
Länge = 10m
Stärke = 0.5mm
Farbe = Schwarz
Haftfestigkeit = Nicht selbstklebend
Zugfestigkeit = 12N/cm
Betriebstemperatur max. = +130°C
Durchschlagspannung = 17000V
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PE
Breite:
19mm
Länge:
10m
Stärke:
0.5mm
Farbe:
Schwarz
Haftfestigkeit:
Nicht selbstklebend
Zugfestigkeit:
12N/cm
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Durchschlagspannung:
17000V
Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Silikonband, isolierband schwarz selbstverschweissend, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 494455, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Selbstverschweißende Isolierbänder, Advance Tapes, AT7, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Self Amalgamating Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 1,365* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 20,59*
€ 24,50
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 19,90*
€ 23,68
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 17,14*
€ 20,40
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Spule
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1469000
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.