Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT87 Polyisobutylen Selbstschweißendes Isolierband, Schwarz, Stärke 0.5mm, 19mm x 10m, Nicht selbstklebend


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-494427
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     494427
EAN/GTIN:
     5060641275316
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz selbstverschwei...
Trägermaterial = Polyisobutylen
Breite = 19mm
Länge = 10m
Stärke = 0.5mm
Farbe = Schwarz
Haftfestigkeit = Nicht selbstklebend
Zugfestigkeit = 20N/cm
Betriebstemperatur max. = +100°C
Durchschlagspannung = 8500V
Modellnummer = AT87
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Polyisobutylen
Breite:
19mm
Länge:
10m
Stärke:
0.5mm
Farbe:
Schwarz
Haftfestigkeit:
Nicht selbstklebend
Zugfestigkeit:
20N/cm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Durchschlagspannung:
8500V
Modellnummer:
AT87
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 494427, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Selbstverschweißende Isolierbänder, Advance Tapes, AT87, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Self Amalgamating Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 1,383* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 20,03*
€ 23,84
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.