Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT79 PE Selbstschweißendes Isolierband, Schwarz, Stärke 0.75mm, 19mm x 10m, Nicht selbstklebend


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-494461
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT79
EAN/GTIN:
     5056111905500
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Selbstverschweißendes Dichtband
Trägermaterial = PE
Breite = 19mm
Länge = 10m
Stärke = 0.75mm
Farbe = Schwarz
Haftfestigkeit = Nicht selbstklebend
Zugfestigkeit = 12N/cm
Betriebstemperatur max. = +130°C
Durchschlagspannung = 25500V
Modellnummer = AT79
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PE
Breite:
19mm
Länge:
10m
Stärke:
0.75mm
Farbe:
Schwarz
Haftfestigkeit:
Nicht selbstklebend
Zugfestigkeit:
12N/cm
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Durchschlagspannung:
25500V
Modellnummer:
AT79
Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Silikonband, isolierband schwarz selbstverschweissend, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 494461, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Selbstverschweißende Isolierbänder, Advance Tapes, AT79, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Self Amalgamating Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 1,409* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 21,21*
€ 25,24
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Spule
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1469000
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.