Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpf-Isolierband, 20 x 0.07 mm, Polyolefin, schwarz, 50 m, 0646 0001 01


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Wärmeschrumpf-Isolierband, 20 x 0.07 mm, Polyolefin, schwarz, 50 m, 0646 0001 01
Wärmeschrumpf-Isolierband, 20 x 0.07 mm, Polyolefin, schwarz, 50 m, 0646 0001 01
Artikel-Nr.:
     4502-13L2890
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0646 0001 010
EAN/GTIN:
     3597470097922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Selbstverschweißendes Dichtband
Wärmeschrumpf-Isolierbänder Typ Pliofine A 720. Aus strahlenvernetztem Polyolefin. Das Isolierband bildet nach dem Schrumpfen mit dem Träger eine glatte und isolierende Oberfläche; Schrumpftemperatur: +130 °C, Einsatztemperaturbereich: –55 bis +105 °C, Dicke: 0,07 mm, Breite: 20 mm, Farbe: schwarz, Rollenlänge: 50 m. Typ: A 720, Wärmeschrumpf-Isolierband
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wärmeschrumpf-Isolierband
Breite:
20 mm
Dicke:
0.07 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Material:
Polyolefin
max. Temperatur:
105 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0765 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Silikonband, isolierband schwarz 50m, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroklebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Wärmeschrumpf-Produkt, Schrumpfband, Wärmeschrumpfband, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,48*
€ 19,04*
€ 8,95*
ab € 13,13*
€ 19,06*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,28*
€ 24,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 19,04*
€ 22,66
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Spule
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 0,2696* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.