GS 19 Druckluft-Wasser-Gummischlauch 19 mm (3/4") innen, 31 mm außen, schwarz nach DIN 20018 Temparaturbereich -20 bis +50 Grad Betriebsdruck 12 bar, Platzdruck ca. 60 bar Meterware
hochwertiger Druckluftschlauch für Druckluft und Wasser einsetzbar leichtes und knickfestes Material passendes Zubehör lange Lebensdauer öl- und benzinabweisend
Flach-Pressluftschlauch Syntex Eigenschaften: • Hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Längsrippen • Sehr geringer Druckverlust • Minimale Längsdehnung • Bei normalem Einsatz pflege- und war...
Aerotec Superflex Pro Druckluft-Schlauch 50 m 20 bar Aerotec Druckluftschlauch SUPERFLEX PRO 50 Meter Rolle x 6 mm flexibel Schlauch Temperaturbereich von -25 bis +60 °C Dieser hochelastische Druck...
Druckluftschlauch aus PVC, Länge 25 m, bis 14 bar, Ø 9 mm. Außergewöhnliche Flexibilität und Biegsamkeit. Ultraleichtes Gewicht für eine einfache Handhabung. Ölabweisend. Cadmium- und silikonfrei. ...
Aircraft 2105450 FLEXAIR-Schlauch Extrem flexibler Gewebe-Druckluftschlauch, auch bei niedrigen Temperaturen Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
AIRCRAFT Druckluft-Spiralschlauch PRO 8 mm Druckluft-Spiralschlauch PRO • Polyurethan (PU) • Hochflexibel und abriebfest • Anschlussgewinde 1/4" AG • Keine bleibenden Querschnittsverengungen nach d...