Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20°C bis 60°C, Schlauch-ø 8x1,25 mm, PN bei 23°C max 10 bar, schw., Rolle à 25 mPolyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen...
Keine Schmierung nötig Sehr einfach zu bedienende Rüttler Spezial-Schlauch für Sicherheit und mit langer Lebensdauer Schlauchlänge ist Standardmäßig mit 2m, kann jedoch beliebig verlängert werden (...
Einteiliger, eng anliegender Luftschlauch, zur ausschließlichen Verwendung in Kombination mit dem 3M™ Versaflo™ TR-603E-ASB Gebläseatemschutz und der 3M™ Vollmaske 7900PF
Druckluftschlauch aus Polyethylen LD Eigenschaften: • Physiologisch unbedenklich • Geringe Permeationswerte für Wasser, Wasserdampf und Gase • Sterilisierbar Beständigkeit: • Beständig gegen eine V...
Der 3M™ EPDM Luftschlauch für hohe Beanspruchung BT-54 ist ein Luftschlauch mit fester Länge zur Kombination der Vollmasken FM3 und FM4 mit den 3M™ Gebläseatemschutz-Systemen TR-600 und TR-800.
Der 3M™ Versaflo™ Hitzeschutzüberzug für Luftschlauch BT-927 ist ein hitzebeständiger und strapazierfähiger Luftschlauchüberzug für 3M™ Versaflo™ Luftschläuche der BT-Serie.