P 13 Soft Spezialschlauch mit Gewebeeinlage 12,7 mm innen, 3,15 mm Wandstärke, blau schwarz geringer Biegeradius Temparaturbereich -20 bis +60 Grad Betriebsdruck 15 bar, Platzdruck ca. 60 bar Außen...
Der 3M™ Luftschlauch in fester Länge SC-BT-23 ist ein Polyurethan-Luftschlauch. Er kombiniert das 3M™ Gebläseatemschutz-System 3M™ PF-600 mit den Atemschutzvollmasken FM3 und FM4 sowie unter Nutzun...
Pressluftschlauch Ariaform®, DIN 20018 Eigenschaften: • UV-beständig • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Einsatzbereiche: • Für den mittelschweren Einsatz mit schmierstoffhaltiger Druckluft...
PVC-Druckluftschlauch Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC, hochflexibel und hohe Reißfestigkeit. Zur Verwendung mit handelsüb...
Flach-Pressluftschlauch Syntex Eigenschaften: • Hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Längsrippen • Sehr geringer Druckverlust • Minimale Längsdehnung • Bei normalem Einsatz pflege- und war...
Sehr leichter, formstabiler Druckluftschlauch (1“, 60 m) für den Ice Blaster. Nach dem Trockeneisstrahlen lässt sich der Schlauch wieder perfekt auf die Kärcher Schlauchstrommel aufwickeln.
Einhell Druckluft-Schlauch 15 m 15 bar Einhell Kompressor-Zubehör Gewebeschlauch 15m;Innend. 6mm Länge: 15 m Der Einhell Gewebeschlauch ist ein robuster und flexibler Hochdruckschlauch mit 15 Meter...