Pressluftschlauch Ariaform® DIN 20018 Streckenartikel • Für den mittelschweren Einsatz mit schmierstoffhaltiger Druckluft und Betriebswasser • Seele: schwarz, glatt • Außendecke: schwarz, glatt, al...
Druckluftschlauch-Garnitur mit Polyestergewebeeinlage Schlauch: Unser 20 Meter PVC-Gewebeschlauch (9 mm Innen & 3 mm Wandstärke) ist durch sein hartes Kunststoffgehäuse langlebig und flexibel. Ansc...
BRÜDER MANNESMANN Druckluft-Spiralschlauch 4,5 m, aus Rislan mit Stecktülle für Druckluftschnellkpplung, mit Knickschutz- feder, Außendurchmesser: 8 mm, lichte Weite: 6 mm, Farbe: orange, Gewicht: ...
Druckluftschlauch »AIRSOFT Performance« • Hochflexibler Druckluftschlauch • Fünfschichtiger Schlauch aus Weich-PVC • Mit Polyestergewebe von hoher Festigkeit • Extrem flexibel (auch bei kalten Temp...
Aerotec Druckluft-Schlauch 10 m 20 bar Aerotec Druckluftschlauch 10 Meter x 6 mm Passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge Merkmale: · Mit Standard SK Schnellkupplungssystem passend auf alle Komp...
Druckluftschlauch Ausstattung: Mit Standard SK Schnellkupplungssystem passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge · Extrem flexibel durch hochwertige PU Mischung · Mit Hydraulik-verpresster Kupplun...
Aerotec Druckluft-Schlauch 10 m 20 bar Druckluftschlauch Ausstattung: Mit Standard SK Schnellkupplungssystem passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge · Extrem flexibel durch hochwertige PU Misch...
facom Druckluft-Ausblaspistole mit Luftschirm, um eine Staubrückfuhr zum Bediener hin zu verhindern. Produktbeschreibung: integrierter Luftschirm, um eine Staubrückfuhr zum Bediener zu verhindern r...
GS 9 Industrie Druckluftschlauch Druckluft-Wasser Gummischlauch 9 mm (3/8") innen, 16 mm außen, schwarz nach DIN 20018 Temparaturbereich -20 bis +50 Grad Betriebsdruck 12 bar, Platzdruck ca. 60 bar...
Äußerst langlebiger Luftschlauch. Ein Luftschlauch, der die Luftquelle mit dem Kopfteil verbindet, um sicherzustellen, dass das Kopfteil zuverlässig und uneingeschränkt mit sauberer Luft versorgt w...