Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Druckluftschlauch Druckluft-Wasser-Gummischlauch 3/4", schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-GS19
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GS19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch

GS 19 Druckluft-Wasser-Gummischlauch 19 mm (3/4") innen, 31 mm außen, schwarz nach DIN 20018

  • Temparaturbereich -20 bis +50 Grad
  • Betriebsdruck 12 bar, Platzdruck ca. 60 bar
  • Meterware
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
19 mm | 3/4 Zoll
Außendurchmesser:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, landefeld druckluftschlauch, druckluftschlauch, gummischlauch 10 bar, Zubehör Werkzeug, Schlauch, Schlauchaufroller, Kabelaufroller, Spiralschlauch, gerader Schlauch, PVC Druckluftschlauch, Industrie Druckluftschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 5,9375*
€ 6,8675*
2 Tage
12258
40
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 6,88*
40
Frei Haus
ab € 6,02225*
€ 6,98225*
Lager 656
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 7,32*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,32*
€ 8,71
pro Meter
ab 80 Meter
€ 7,20*
€ 8,57
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,07*
€ 8,41
pro Meter
ab 400 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 366,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANDEFELD
5902
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.