Pressluftschlauch Ariaform®, DIN 20018 Eigenschaften: • UV-beständig • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Einsatzbereiche: • Für den mittelschweren Einsatz mit schmierstoffhaltiger Druckluft...
Hochflexibler Polyurethan Schlauch mit Länge von 7,62 m und 6,35 mm Innen-⌀ Schlauch Innen-⌀: 6,35 mm Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken Berstdruck nach DIN: 55,1 bar / 800 PSI Arbeitsdruck: ...
Keine Schmierung nötig Sehr einfach zu bedienende Rüttler Spezial-Schlauch für Sicherheit und mit langer Lebensdauer Schlauchlänge ist Standardmäßig mit 2m, kann jedoch beliebig verlängert werden (...
Druckluft-Spiralschlauch aus Polyamid Anwendung Zum Anschließen an Druckluft-Werkzeuge und Druckluft-Maschinen. Ausführung • mit beidseitigen Spezial-Verschraubungsanschlüssen • geeignet für Wasser...
FORTIS Pressluftschlauch DIN 20018, EPDM schwarz, 13x5,0mm, 40m Pressluftschlauch, DIN 20018 • Strapazierfähig • Ozon- und witterungsbeständig • Zur Förderung von schmierstoffhaltiger Pressluft und...
Druckluftschlauch aus Polyethylen LD Eigenschaften: • Physiologisch unbedenklich • Geringe Permeationswerte für Wasser, Wasserdampf und Gase • Sterilisierbar Beständigkeit: • Beständig gegen eine V...
Pressluftschlauch Airplus Innen-Ø 19 mm Außen-Ø 22,4 mm Länge 20 m schwarz Nitril PARSCH Made in Germany · beständig gegen ölhaltige Druckluft · extrem leicht und flexibel, kleiner Rollendurchmesse...