Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820712001 1820712001 (TU1-S-PUR-005-0095-NT-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006180
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820712001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
1820712001 1820712001 (TU1-S-PUR-005-0095-NT-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Betriebsdruck bei 20°C:
10 bar
SAP-Kurztext:
TU1-S-PUR-005-0095-NT-0025
Gewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, aventics druckluftschlauch, 1820712001, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,2952* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,09*
€ 51,2771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,76*
€ 50,8844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,77*
€ 48,5163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,49*
€ 46,9931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,93*
€ 46,3267
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,38*
€ 38,5322
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.