Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flach Pressluftschlauch Syntex PS25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flach Pressluftschlauch Syntex PS25 mm
Flach Pressluftschlauch Syntex PS25 mm
Flach Pressluftschlauch Syntex PS25 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560010990
Hersteller:
     Ohrdrufer Schlauch W
Herst.-Nr.:
     3020150001
EAN/GTIN:
     4053569086028
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Flach-Pressluftschlauch Syntex Eigenschaften: • Hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Längsrippen • Sehr geringer Druckverlust • Minimale Längsdehnung • Bei normalem Einsatz pflege- und wartungsfrei Beständigkeit: • Öl-, benzin- und ­chemikalienbeständig • Alterungs-, ozon- und ­ UV-­beständig • Beständig gegen ölhaltige Druckluft Einsatzbereiche: • Press- und Druckluftwerkzeuge • Kompressoren • Bergbau • Raffinerien • Technische Hilfsdienste Technische Daten: Seele: sehr glatt für geringen Reibungsverlust Decke: längs gerippt Einlage: 100 % synthetisches Gewebe, rundgewebt, eingebettet in die Gummierung Farbe: schwarz Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Gewicht:
225 g/m
Berstdruck:
65 bar
Innendurchmesser:
1 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.