Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikschlauch, PA, Ø8 × 6, 50 m, g. Rolle, o. Anschlüsse


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Pneumatikschlauch, PA, Ø8 × 6, 50 m, g. Rolle, o. Anschlüsse
Pneumatikschlauch, PA, Ø8 × 6, 50 m, g. Rolle, o. Anschlüsse
Pneumatikschlauch, PA, Ø8 × 6, 50 m, g. Rolle, o. Anschlüsse
Artikel-Nr.:
     C8505-E40361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875130980
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Pneumatikschlauch, PA, naturfarben, MOP bei 20/40/60 °C: 19/13/11 bar, AD × ID (mm): Ø8 × 6, L: 50 m, g. Rolle, o. Anschlüsse
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Gerätebezeichnung:
Pneumatikschlauch, Polyethylen/Polyamid
Innendurchmesser DN × Wandstärke (mm):
6 × 1
Temperaturbereich:
0 °C bis +80 °C (PE) / 0 °C bis +100 °C (PA 11)
Betriebsdruck 60 bar:
11
Material ohne Verstärkung:
Polyethylen/ Polyamid
Betriebsdruck 20 bar:
19
Betriebsdruck 40 bar:
13
Rollenlänge:
50 m
Baureihe:
Schläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,78*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,2756* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 81,33*
€ 96,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 79,41*
€ 94,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,10*
€ 90,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 74,71*
€ 88,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,78*
€ 75,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.