Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2105450 FLEXAIR-Schlauch 6 x 11 mm, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2105450 FLEXAIR-Schlauch 6 x 11 mm, 50 m
AIRCRAFT 2105450 FLEXAIR-Schlauch 6 x 11 mm, 50 m
AIRCRAFT 2105450 FLEXAIR-Schlauch 6 x 11 mm, 50 m
AIRCRAFT 2105450 FLEXAIR-Schlauch 6 x 11 mm, 50 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286713
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2105450
EAN/GTIN:
     9006248006621
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Aircraft 2105450 FLEXAIR-Schlauch
  • Extrem flexibler Gewebe-Druckluftschlauch, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2105450
Werksnummer:
2105450
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
3,850000
Gewicht brutto Kg:
3,850000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,38*
€ 44,50*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 34,43*
€ 44,72*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,25*
€ 57,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,89*
€ 66,94*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.