Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch aus PVC, Länge 25 m, bis 14 bar, Ø 9 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschlauch aus PVC
Druckluftschlauch aus PVC
Artikel-Nr.:
     103-486600
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CT188-017-108-CLMB-02
EAN/GTIN:
     5013745008434
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Druckluftschlauch aus PVC, Länge 25 m, bis 14 bar, Ø 9 mm.

Außergewöhnliche Flexibilität und Biegsamkeit. Ultraleichtes Gewicht für eine einfache Handhabung. Ölabweisend. Cadmium- und silikonfrei. RoHS- und ISO-5774-konform.

Premium PVC-Schlauch für höchste Ansprüche im täglichen, rauen Industriealltag. Äußerst biegsames und extrem leichtes Spezial-PVC mit Fadenverstärkung. Metallic-Blau beschichtet. Temperaturbeständig von -15 °C bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Für Medien:
Druckluft
Druck:
14 bar
Temperaturbeständigkeit:
-15 °C bis +60 °C
Außendurchmesser:
9 mm
Farbe:
blau-metallic
Anwendungsbereich:
Druckluftwerkzeuge, Industrie
Schlauchlänge:
25 m
Innendurchmesser:
6 mm
Anschluss außen:
1/4 Zoll
Mindestberstdruck:
42 bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch innendurchmesser 6mm, COBA, 486600 49, PVC-Schlauch, PVC-Schläuche, Schlauch, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.