Pressluftschlauch Ariaform®, DIN 20018 Eigenschaften: • UV-beständig • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Einsatzbereiche: • Für den mittelschweren Einsatz mit schmierstoffhaltiger Druckluft...
'SUPER'-PRESSLUFTSCHLAUCH 3/4' **L?NGE** *MIT KUPPLUNGEN* , 10 BAR, SCHWARZ Gr.20 M Material: PVC Farbe: schwarz,blauer Streifen Betriebsdruck: 40 bar, bei 20 °C Abmessung: 3/4"" • mit Pressluft-Kl...
Außendurchmesser: - Produktpalette: - Gesamtlänge: 10 m Betriebsdruck, max.: 20 bar Innendurchmesser: 9 mm SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) RoHS konform: Ja
Druckluftschlauch aus PVC, Länge 25 m, bis 14 bar, Ø 10,5 mm. Außergewöhnliche Flexibilität und Biegsamkeit. Ultraleichtes Gewicht für eine einfache Handhabung. Ölabweisend. Cadmium- und silikonfre...
GS 25 Industrie Druckluftschlauch Druckluft-Wasser Gummischlauch 25 mm (1") innen, 39 mm außen, schwarz nach DIN 20018 Temparaturbereich -20 bis +50 Grad Betriebsdruck 12 bar, Platzdruck ca. 60 bar...
Druckluftschläuche 4,0 x 0,65 Typ Kuhnke 50.204. Außendurchmesser: 4,0 mm, Wandstärke: 0,65 mm, Material: Polyamid, Farbe: transparent, Betriebsdruck bei +20/+30/+40 °C: 26/21/18 bar, Prüf-/Berstdr...
Aerotec Druckluft-Schlauch 380 mm 20 bar Aerotec Druckluftschlauch 20 Meter x 6 mm Ölresistent und silikonfrei Merkmale: · Mit Standard SK Schnellkupplungssystem passend auf alle Kompressoren und W...