| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8147758 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9006248012349 |
| |
|
| | |
| AIRCRAFT Druckluft-Spiralschlauch PRO 8 mm Druckluft-Spiralschlauch PRO • Polyurethan (PU) • Hochflexibel und abriebfest • Anschlussgewinde 1/4" AG • Keine bleibenden Querschnittsverengungen nach dem Abknicken • Die geraden Enden ermöglichen komfortables Ein- und Auskuppeln,sowie verwindungsfreies Arbeiten • Kein Schlauchverdrehen dank Drehgelenk • Mit Drehgelenk, Knickschutz, Kupplung und Stecknippel Weitere Informationen: | | Schlauchlänge: | 10 m | Innendurchmesser (metrisch): | 8 mm | Außendurchmesser: | 12 mm | Marke: | aircraft® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, aircraft druckluftschlauch |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,74* | € 41,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,73* | € 41,58* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,93* | € 42,00* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,99* | € 46,26* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 47,90* | € 60,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|