Standardmano., Stahlblechgeh., Einfachskala in bar, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 25,0 bar, Ø 50Rohrfedermanometer in Standardausführung.Geeignet für gasförmige, f...
Digitalmanometer, Typ CPG1200, G 1/2, 0 - 100 bar, Genauigkeit 0,5% FS, IP 65, Gehäuse PBT, Betriebstemperatur -10 bis +50 °CDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. S...
Mit dem Differenzdruckmessgerät testo 510 sind Heizungsbauer und Klimatechniker gut gerüstet: Es misst den Differenzdruck von 0 bis 100 hPa und unterstützt Sie beispielsweise bei der Überprüfung vo...
Standardmano. mit Kunststoffgeh., Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/8, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 10,0 bar, Ø 40Rohrfedermanometer in Standardausführung.Geeignet für gasförmige, fl...
Manometer für boso med I Das Manometer ist ein Zubehörteil für das Blutdruckmessgerät boso med I. Dieser Druckmesser ist mit Skala, Druckball und ohne Stethoskop. Produktinformationen zu Manometer ...
Feinskaliertes Manometer, p ≤ 250 hPa/250 mbar/3,6 psi , für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 250 hPa/250 mbar/3,6 psi Bitte beachten Sie: Die Abbildungen...
Standardmano. mit Stahlblechgeh., Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/8, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 25,0 bar, Ø 40Rohrfedermanometer in Standardausführung.Geeignet für gasförmige, fl...
zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Zuggabelbüchsen, Radlagern etc. inklusive Hydraulikpumpe und Manometer sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet mit magneti...
GA-704 Manometer-Adaptersatz für doppeltwirkende Handpumpen Baureihe HPH, zum Einbau zwischen 4/2-Wegeventil und Handpumpe, Manometeranschluss G 1/4, Ölanschluss 2x3/8"-NPT außen, Teleskopnippel 2x...
Digitalmanometer ohne Hintergrundbeleuchtung, Messbereich 0 - 10 bar, R 1/4 AG - M5 IGDigitalmanometer in stabilem Kunststoffgehäuse zur Überwachung und Messung von Drückenin trockener, ölfreier Dr...