Digitalmanometer, Typ CPG1500, G 1/2, 0 - 10 bar, 0,1% FS, IP65, Gehäuse Alu-Druckguss vern., inkl. GehäuseschutzkappeDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. Sie sind...
SPXFLOW Power Team, analoges Manometer bis 700bar, Standardausführung 63mm Durchmesser, Skalierung bar und psi, leicht ablesbare Skala und gut sichtbare Nadel mit roter Leuchtfarbe, stabiles Stahlf...
Manometer »lineonline«, Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang), G 3/8, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 12 barTrotz der kleinen Abmessung des Manometers ist eine hohe Messgenauigkeit gewährl...
Digitalmanometer, Typ CPG1500, G 1/2, 0 - 100 bar, 0,1% FS, IP65, Gehäuse Alu-Druckguss vern., inkl. GehäuseschutzkappeDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. Sie sin...
Manometer »lineonline«, Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang), M5, für Schlauch-Ø 4 mm, Betriebsdruck max. 12 barTrotz der kleinen Abmessung des Manometers ist eine hohe Messgenauigkeit gewährleis...
Digitalmanometer, Typ CPG1500, G 1/2, 0 - 1000 bar, 0,1% FS, IP65, Gehäuse Alu-Druckguss vern., inkl. GehäuseschutzkappeDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. Sie si...
Mano. in Robustausf., CrNi-Stahlgeh., Anschluss hinten exzentrisch, G 1/2, Typ 212.20, Güteklasse 1,0, Messber. 0 - 1,6 bar, Ø 100Rohrfedermanometer in Robustausführung.Geeignet für gasförmige, flü...
Digitalmanometer, Typ CPG1500, G 1/2, 0 - 16 bar, 0,1% FS, IP65, Gehäuse Alu-Druckguss vern., inkl. GehäuseschutzkappeDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. Sie sind...