Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardmanometer, Kunststoffgeh., G 1/8 unten, 0-10,0 bar, Ø 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101685
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110.35-K
EAN/GTIN:
     4047322015097
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Standardmano. mit Kunststoffgeh., Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/8, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 10,0 bar, Ø 40Rohrfedermanometer in Standardausführung.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/8
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
40 mm
Typ:
111.10
Güteklasse:
1,6
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Gehäuse:
Kunststoff
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Kunststoff glasklar
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
10
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,5 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: manometer g 1/8 riegler, druck messgerät, riegler druckanzeige, Standardmanometer, Druckluftmanometer, Vakuummanometer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
257.21
ab € 4,48*
Zubehör
Riegler
257.20
ab € 2,18*
Zubehör
Riegler
257.11
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
257.01
ab € 0,22*
Zubehör
Riegler
N 60
ab € 0,97*
Zubehör
Riegler
N 61
ab € 0,99*
Zubehör
Riegler
N 62
ab € 1,05*
Zubehör
Riegler
2196868
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
2094758
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.