Digitalmanometer, Typ CPG1200, G 1/2, 0 - 100 bar, Genauigkeit 0,5% FS, IP 65, Gehäuse PBT, Betriebstemperatur -10 bis +50 °CDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. S...
optimal für den universellen Einsatz in der Kfz-Werkstatt inklusive Hydraulikpumpe und Monometer sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet mit magnetischem Zentrieradapter extrem hoher und...
Manometer für boso med I Das Manometer ist ein Zubehörteil für das Blutdruckmessgerät boso med I. Dieser Druckmesser ist mit Druckball und ohne Stethoskop. Das Ersatzteil hat eine große Skala für e...
Lieferung inkl. integriertem Aufstell-/Aufhängebügel, Batterie und Ledertasche, Druckmessgeräte Typ Greisinger GMH 3111 Anwendbar mit nachfolgend beschriebenen Drucksensoren, für beliebige Messbere...
Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi , für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 6 MPa/60 bar/870 psi Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Standardmano., Kunststoffgeh., Einfachskala in bar, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 16,0 bar, Ø 50Rohrfedermanometer in Standardausführung.Geeignet für gasförmige, f...
Manometer »lineonline«, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 4 mm, Betriebsdruck max. 12 bar, Skalierung 0 - 12 barTrotz der kleinen Abmessung des Manometers ist eine hohe Messgenauigkeit gewährleis...