zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Zuggabelbüchsen, Radlagern etc. inklusive Hydraulikpumpe und Manometer sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet mit magneti...
Digitalmanometer PCE-P15, ±1000 mbar Das mikroprozessor-gesteuerte Differenzdruckmanometer der PCE-P-Serie erfüllt alle Ansprüche an die schnelle Druckmessung vor Ort. Die Ermittlung von Differenzd...
Standardmano., Kunststoffgeh., Einfachskala in bar, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 10,0 bar, Ø 50Rohrfedermanometer in Standardausführung.Geeignet für gasförmige, f...
Manometer für boso classic privat Das Manometer ist ein Zubehörteil für das Blutdruckmessgerät boso classic privat. Dieser Druckmesser ist mit latexfreiem Druckball und ohne Stethoskop. Das Ersatzt...
Druckmessgerät, Typ=MAP-40-1-1/8-EN, Alternative (Alias)=161126, Aussendurchmesser=39 mm, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Nenndruck max.=100 kPa, Nenndruck min.=0 k...
GA-703 Manometer-Adaptersatz für doppeltwirkende Handpumpen Baureihe HPH, zum Einbau zwischen 4/2-Wegeventil und Handpumpe, Manometeranschluss G 1/2, Ölanschluss 2x3/8"-NPT außen, Teleskopnippel 2x...
Beschreibung Das digitale Manometer C.A 850 ist ideal zum Messen von Überdruck- und Differenzdruckwerten in Klimaanlagen, medizinischen Geräten und Luftdruck-Überwachungssystemen. Das große Anzeige...
Produktpalette: 2000 Series Druckmessbereich: 0mbar bis 7bar Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ansprechzeit: 12 min Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Auflösung (in H2O): - Ge...
Standardmano., Stahlblechgeh., Einfachskala in bar, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 25,0 bar, Ø 50Rohrfedermanometer in Standardausführung.Geeignet für gasförmige, f...