Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmanometer 0-12 bar Ø 50 mm, Ø 1/8' Außengewinde hinten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmanometer 0-12 bar
Druckmanometer 0-12 bar
Artikel-Nr.:
     C6014-42221
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42221
EAN/GTIN:
     9004853422218
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
  • Druckmanometer 0 - 12 bar
  • Ø 50 mm, Ø 1/8' AG hinten
Weitere Informationen:
Gase:
neutral
Maßeinheit:
bar
Min. Anzeigenbereich:
0 bar
Max. Anzeigenbereich:
10 bar
Norm:
ohne
Ursprungsland:
BG
Paketdiensfähig:
Ja
Alles unter Kontrolle:
Alles unter Kontrolle - mit Qualitätsmerkmalen von ELMAG.
Weitere Suchbegriffe: elmag manometer, druck messgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42220
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.