Digitalmanometer, Typ CPG1200, G 1/4, -1 / 40 bar, Genauigkeit 0,5% FS, IP 65, Gehäuse PBT, Betriebstemperatur -10 bis +50 °CDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. S...
Teleflex Endotest Füll- und Drucküberwachungsgerät Cuffdruck-Manometer Spezifikation Endotest Gerät zur Befüllung und Drucküberwachung für Niederdruck-Cuffs an Trachealtuben, Larynxtuben, Tracheost...
Manometer »lineonline«, Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang), G 1/4, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 12 barTrotz der kleinen Abmessung des Manometers ist eine hohe Messgenauigkeit gewährl...
Digitalmanometer, Typ CPG1200, G 1/4, 0 - 250 bar, Genauigkeit 0,5% FS, IP 65, Gehäuse PBT, Betriebstemperatur -10 bis +50 °CDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. S...
Manometer »lineonline«, Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang), G 1/4, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 12 barTrotz der kleinen Abmessung des Manometers ist eine hohe Messgenauigkeit gewährl...
Digitalmanometer, Typ CPG1200, G 1/4, 0 - 600 bar, Genauigkeit 0,5% FS, IP 65, Gehäuse PBT, Betriebstemperatur -10 bis +50 °CDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. S...