Produktpalette: 2000 Series Druckmessbereich: 0mbar bis 7bar Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ansprechzeit: 12 min Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Auflösung (in H2O): - Ge...
für Handpumpen der Serie HPH als Verbindung zwischen Pumpe und 4/3-Wege-Handventil VHH 4/3 inklusive Teleskopnippel für Rücklauf Manometeranschluss: G1/2" mit Überwurfmutter Anschluss Pumpe und Ven...
Druckmessgerät, GMH 3151, Greisinger Druck-Handmessgerät mit 1 Sensoranschluss, Analogausgang und Datenlogger, ohne Sensor Features * Ein MSD oder GMSD Sensor anschliessbar * Ein Gerät für Drucksen...
Produktbeschreibung:Das Manometer wird zwischen die Hydraulik-Pumpe und den Hydraulik-Schlauch geschraubt, so dass während der Arbeit der Hydraulikdruck kontrolliert werden kann. Das Manometer ist ...
Der übliche Verwendungszweck für das testo 511 ist die Messung des Absolutdrucks, z.B. zur Dichtekompensation bei der Strömungsmessung in Kanälen, in Laboratorien und Produktionsprozessen. Weitere ...
Beschreibung Das digitale Manometer C.A 850 ist ideal zum Messen von Überdruck- und Differenzdruckwerten in Klimaanlagen, medizinischen Geräten und Luftdruck-Überwachungssystemen. Das große Anzeige...
ICH Manometer 63R10.MGE Anschluss (Manometer): Unterseite 0 bis 10 bar Außengewinde 1/4" 1 St. Manometer Glycerin Das Glycerin Manometer ist ideal für raue Umgebung mit mechanischen Schwingungen. D...
Standardmano. mit Kunststoffgeh., Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/2, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 2,5 bar, Ø 100Rohrfedermanometer in Standardausführung.Geeignet für gasförmige, fl...
Digitalmanometer, Typ CPG1200, G 1/2, 0 - 10 bar, Genauigkeit 0,5% FS, IP 65, Gehäuse PBT, Betriebstemperatur -10 bis +50 °CDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. Si...
Glyzerinmanometer, CrNi-Stahl, Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/2, Güteklasse 1,0, Messber. 0 - 25,0 bar, Ø 160Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung in CrNi-Stahl-Ausführung.Für de...
Manometer in CrNi-Stahl-Ausführung, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 232.50, Güteklasse 1,0, Messber. 0 - 10,0 bar, Ø 100Rohrfedermanometer in CrNi-Stahl-Ausführung komplett aus Edelstahl.Geeigne...