Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 510 Set - Differenzdruckmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 510 SetDifferenzdruckmessgerät
testo 510 SetDifferenzdruckmessgerät
testo 510 SetDifferenzdruckmessgerät
testo 510 SetDifferenzdruckmessgerät
testo 510 SetDifferenzdruckmessgerät
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 0510
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 0510
EAN/GTIN:
     4029547013744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Hand-Differenzdruckmessgerät
Mit dem Differenzdruckmessgerät testo 510 sind Heizungsbauer und Klimatechniker gut gerüstet: Es misst den Differenzdruck von 0 bis 100 hPa und unterstützt Sie beispielsweise bei der Überprüfung von Filtern an Klimaanlagen oder der Messung von Gasruhe- und Gasfließdruck an Heizungsanlagen. Am Differenzdruckmessgerät testo 510 können Sie folgende Einheiten wählen: PahPambarmmH2OmmHginH2OinHgpsim/sfpmZusätzlich können Sie mit einem optional erhältlichen Staurohr auch die Strömung im Lüftungskanal messen – von 10 bis 100 m/s.Praktisch und exakt: Vorteile des DifferenzdruckmessgerätsExakt: Für genaue Messwerte ist die Differenzdruckmessung temperatur- und luftdichtekompensiertUnkompliziert: klein, handlich und mit nur drei Knöpfen leicht zu bedienenClever: Dank Magneten an der Geräterückseite können Sie freihändig arbeiten. Bei schlechten Sichtverhältnissen wie dunkler Umgebung erleichtert Ihnen das beleuchtete Display die ArbeitSicher: Mit Gürteltasche und aufsteckbarer Schutzkappe ist das Differenzdruckmessgerät sicher verstaut, dank Handschlaufe auch beim Messen gut gesichertStartklar: Der Silikon-Anschluss-Schlauch liegt dem testo 510 Set bei. So können Sie Ihre Messung direkt starten
Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
true
Kalibriert:
false
Handheld:
true
Rohrmanometer:
false
Nullpunkt einstellbar:
true
Typ:
digital
Max. Überdruck:
500 mbar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Silikonschlauch, druckmessgerät testo, druck messgerät, Digital Manometer, Druckmanometer, Druckmessung, Manometer digital, Differenzdruckmessung, Messgerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 119,38* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1445336
ab € 144,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.