Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Manometer
>
Artikel
Digitalmanometer, Messbereich 0 - 10 bar, R 1/4 AG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-133382
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
DIM-10-F4
EAN/GTIN:
4047322477796
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Digitalmanometer ohne Hintergrundbeleuchtung, Messbereich 0 - 10 bar, R 1/4 AG - M5 IG. Digitalmanometer in stabilem Kunststoffgehäuse zur Überwachung und Messung von Drücken in trockener, ölfreier Druckluft und ungiftigen, nicht aggressiven Gasen.Anwendungsbereiche: Pneumatik, Werkzeugmaschinen, Kompressoren, Automatisierungstechnik und im allgemeinen Maschinenbau.BatteriebetriebenDruck-Einheiten: MPa, kgf/cm², bar, psi
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP 40 / IP 65 (mit Schlauch)
Display:
3-stellige 7-Segment-LCD-Anzeige
Genauigkeit:
± 0,2% F.S. ± 1 Digit
Gehäuse:
Kunststoff
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Messstoffberührte Teile:
MSV
Länge:
30,0 mm
Breite:
30,0 mm
Höhe:
36,8 mm
Gewinde 1:
R 1/4 AG
Gewinde 2:
M5 IG
Messbereich min. bar:
0 bar
Messbereich max. bar:
10 bar
Beschreibung:
ohne Hintergrundbeleuchtung
Spannungsversorgung:
Batterie CR2032 Lithium
Ursprungsland:
TW
... >
Druck- und Temperaturmessung
>
Digital-Manometer und Anzeigegeräte
>
Digital-Manometer
Weitere Suchbegriffe:
Manometer
,
druck messgerät
,
Digitalmanometer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 25,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungswinkel aus Metall, senkrecht, für Digital-Manometer
Riegler
DIM10-BFWS
€ 2,98*
Zubehör
Befestigungswinkel aus Metall, waagrecht, für Digital-Manometer
Riegler
DIM10-BFWW
€ 2,97*
Zubehör
Einbaurahmen aus Kunststoff, passend für Digital-Manometer
Riegler
DIM10-EBR
€ 3,88*
Zubehör
Einbaurahmen mit Schutz-Abdeckung aus Kunststoff, Digital-Mano
Riegler
DIM10-EBRSA
€ 5,78*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.