Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA-23-6-R1/8 MA-23-6-R1/8 (183896) Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012279
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     183896
EAN/GTIN:
     4052568039035
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
MA-23-6-R1/8 MA-23-6-R1/8 (183896) Manometer
Weitere Informationen:
Anzeigebereich [bar]:
0 bis 6 BAR
Nenngröße Manometer:
23
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
Inerte Gaseneutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck:
0 bis 6 BAR
Faktor Wechselbelastung:
0.6
Messgenauigkeit Klasse:
4
Schutzart:
IP44
Mediumstemperatur:
-20 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss:
R1/8
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Werkstoff Sichtscheibe:
PC
Farbe Gehäuse:
schwarz
Produktgewicht:
27 G
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
kein Azetylenkein Sauerstoff
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: Manometer, festo druckanzeige, druck messgerät, MA-23-6-R1/8, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
224
€ 8,90*
ab € 9,64*
€ 13,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,77*
€ 13,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,62*
€ 14,81*
€ 8,95*
ab € 13,62*
€ 19,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.